Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG + ff 3000K IP20 GT95333 - 0057038

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG + ff 3000K IP20 GT95333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288570389

Sonepar cikkszám

GT95333

Gyártói cikkszám

0057038

Gyártói típuskód

Start REC600SA 414 T5 EB+830

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK07

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

575 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Beépítési szélesség:

596 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

51 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG + ff 3000K