SYLVANIA - Fcsőarm 4x80W parabola menny fém házas, rácsos IK08+ff.+inv IP20 GT96305 - 0057915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288579153
Sonepar cikkszám
GT96305
Gyártói cikkszám
0057915
Gyártói típuskód
SPORTSBAY EXT. 480 RAP.840 EM
Fényforrással:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Foglalat:
G5
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Lámpateljesítmény:
355-355 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
362 mm
Hosszúság:
1540 mm
Külső átmérő:
0 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Rendszer teljesítmény:
355 W
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
19434-0 lm
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
10-25 °C
Reflektor:
matt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Magasság / mélység:
108 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2