MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Kerti állólámpa 60W E27 IP55 IK08 GT97172 - 0049418

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kerti állólámpa 60W E27 IP55 IK08 GT97172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP55

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288494180

Sonepar cikkszám

GT97172

Gyártói cikkszám

0049418

Gyártói típuskód

ONGROUND 2-900 GRY 60W E27

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP55

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Ütésállóság (IK):

IK08

Névleges feszültség:

230-230 V

Magasság / mélység:

900 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Hosszúság:

150 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 60W E27 IP55 IK08