MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09 SN094031 - 0049392

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09 SN094031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 6000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094031

Gyártói cikkszám

0049392

Gyártói típuskód

ZEPHYR LRG LANT 6000LM 4K 2S CLI GREY

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-0 lm

Közvil lpt 50W LED-es 6000lm 4000K IP66/IK09