Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED panel 36W 4000K 4305lm 600x600mm SN083253 - 0047645

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED panel 36W 4000K 4305lm 600x600mm SN083253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083253

Gyártói cikkszám

0047645

Gyártói típuskód

Start Flat HE 600 4000K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4305-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 36W 4000K 4305lm 600x600mm