Nem visszaküldhető

SYLVANIA - LED panel 600x600mm 27W 4000K 3600lm IP20 UGR19 5Y SN198785 - 0044627

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED panel 600x600mm 27W 4000K 3600lm IP20 UGR19 5Y SN198785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 27 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-3600 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198785

Gyártói cikkszám

0044627

Gyártói típuskód

ST PNL 600 3600 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

27 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-3600 lm

LED panel 600x600mm 27W 4000K 3600lm IP20 UGR19 5Y