Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGB SN106794 - 0068126

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGB SN106794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 15000-15000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106794

Gyártói cikkszám

0068126

Gyártói típuskód

START ECO FLEX IP67 RGB

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

15000-15000 K

Teljes hossz:

5 m

LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGB