MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - LED szalag 24V 2510lm 48W 3000K IP20 (5m) SN070284 - 3036887

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED szalag 24V 2510lm 48W 3000K IP20 (5m) SN070284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070284

Gyártói cikkszám

3036887

Gyártói típuskód

LUMISTRIP PRO IP20 5M W

Lámpateljesítmény méterenként:

9.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 24V 2510lm 48W 3000K IP20 (5m)