MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - LED szalag 24V IP67 5m sárga GT97195 - 3036906

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED szalag 24V IP67 5m sárga GT97195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 48 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP67

  • Fényforrások száma méterenként - 120

  • Fényszín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971369066

Sonepar cikkszám

GT97195

Gyártói cikkszám

3036906

Gyártói típuskód

LUMISTRIP PRO IP67 5M

Lámpateljesítmény méterenként:

48 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP67

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

sárga

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

5020 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

6 mm

Végidommal:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 24V IP67 5m sárga