Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 18W LED-es 3000K 1620lm d:205 dimm kerek IP20 SN084091 - 53309

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 18W LED-es 3000K 1620lm d:205 dimm kerek IP20 SN084091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288533094

Sonepar cikkszám

SN084091

Gyártói cikkszám

53309

Gyártói típuskód

SYLFLAT DIM 1400LM ROUND 3000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Dimmelés programozható:

Nem

Külső átmérő:

222 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

18 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1620-0 lm

Beépítési magasság:

26-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Mélysugárzó 18W LED-es 3000K 1620lm d:205 dimm kerek