SYLVANIA - Mélysugárzó 18W LED-es nyitott sülly. 3000K IP20 SN005589 - 0053335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Búra anyaga - üveg opál
Működtető - EVG
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005589
Gyártói cikkszám
0053335
Gyártói típuskód
Start Round LED large 3000K
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
190 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési magasság:
72-0 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 18W LED-es nyitott sülly. 3000K