Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves nyitott 190mm IP43 SN017867 - 3025860

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves nyitott 190mm IP43 SN017867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971258605

Sonepar cikkszám

SN017867

Gyártói cikkszám

3025860

Gyártói típuskód

Insaver 175 HE 1X18W ELEC

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

190 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

125-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves nyitott 190mm