SYLVANIA - Mélysugárzó 1x42W kompfcsöves IP44 opál + ff. (3000K) SN058535 - 2028017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - alumínium
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5025768280179
Sonepar cikkszám
SN058535
Gyártói cikkszám
2028017
Gyártói típuskód
CONCORD LED 100-TE DECO
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
alumínium
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G24q-4
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
178 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési magasság:
98-0 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s