MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm IP23 GT82891 - 3033800/94051021

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm IP23 GT82891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971338000

Sonepar cikkszám

GT82891

Gyártói cikkszám

3033800/94051021

Gyártói típuskód

Insaver 225 HE SURFACE 2x18W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

245 mm

Magasság / mélység:

190 mm

Szélesség:

245 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési szélesség:

245-245 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm