MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm IP43 GT82488 - 3029570

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm IP43 GT82488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971295709

Sonepar cikkszám

GT82488

Gyártói cikkszám

3029570

Gyártói típuskód

Insaver 225 HE CONE 2x18W TC-D

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

240 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

130-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 225mm