Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 225mm IP34 GT82473 - 3033230/94051021

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 225mm IP34 GT82473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971332305

Sonepar cikkszám

GT82473

Gyártói cikkszám

3033230/94051021

Gyártói típuskód

Insaver 225 HE CONE 2x26W TC-D

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

228 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

228 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

240 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési szélesség:

228-228 mm

Beépítési magasság:

120-120 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 225mm