Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 12W 3000K 1047lm IP44 SN078342 - 3033930 / 3031800

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 12W 3000K 1047lm IP44 SN078342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971339304

Sonepar cikkszám

SN078342

Gyártói cikkszám

3033930 / 3031800

Gyártói típuskód

Insaver HO Topper LED II 150 RO 12W WW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

egyéb

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

165 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Névleges áram:

300-300 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1047-0 lm

Fényhasznosítás:

87-87 lm/W

Beépítési magasság:

45-45 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 12W 3000K 1047lm IP44