Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 1425lm IP44 175mm SN108184 - 0030326

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 1425lm IP44 175mm SN108184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Külső átmérő - 175 mm

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1425-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108184

Gyártói cikkszám

0030326

Gyártói típuskód

START Downlight 175 IP44 1425lm 830

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Külső átmérő:

175 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1425-0 lm

Mélysugárzó LED-es 15W 1425lm IP44 175mm