Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 21W 4000K 2025lm IP44 SN099126 - 0030329

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 21W 4000K 2025lm IP44 SN099126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2025-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099126

Gyártói cikkszám

0030329

Gyártói típuskód

SYLVANIA START DOWNLIGHT 205 IP44 2025lm 840

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2025-0 lm

Mélysugárzó LED-es 21W 4000K 2025lm IP44