Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 24W 2250lm 4000K IP44 SN176145 - 0054125

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 24W 2250lm 4000K IP44 SN176145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176145

Gyártói cikkszám

0054125

Gyártói típuskód

START Downlight Flat 205 IP44 2250lm 840 dim

Mélysugárzó LED-es 24W 2250lm 4000K IP44