SYLVANIA - Mélysugárzó Start Round LED Small 4500K 9W 550lm IP20 GT90923 - 0053330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Búra anyaga - üveg opál
Működtető - EVG
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288533308
Sonepar cikkszám
GT90923
Gyártói cikkszám
0053330
Gyártói típuskód
Start Round LED Small 4500k
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
135 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési magasság:
62-0 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó Start Round LED Small 4500K 9W 550lm