SYLVANIA - Menny kompfcsöves lpt 1x38W IP65 SIL GT82920 - 4064487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - ezüst
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G24d-2
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5026524644877
Sonepar cikkszám
GT82920
Gyártói cikkszám
4064487
Gyártói típuskód
SYL.CONCORD BRIO IP65 1x38W
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G24d-2
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
408 mm
Szélesség:
388 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem