Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1200mm 22W 4000K 2900lm IP65 SN095806 - 0048613

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1200mm 22W 4000K 2900lm IP65 SN095806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2900-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095806

Gyártói cikkszám

0048613

Gyártói típuskód

START WATERPROOF LED G3 1200MM S 4K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2900-0 lm

Menny LED-es lpt 1200mm 22W 4000K 2900lm IP65