SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 1000lm 4000K fehér 165mm SN100181 - 0053887
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 165 mm
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100181
Gyártói cikkszám
0053887
Gyártói típuskód
START eco Downlight Flat 165 1000lm 840 Surface
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
165 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Menny LED-es lpt 12W 1000lm 4000K fehér 165mm