SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1500mm 35W 3950lm IP65 SN108320 - 0067955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108320
Gyártói cikkszám
0067955
Gyártói típuskód
START Waterproof Single 1500 IP65 4000lm 840
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Menny LED-es lpt 1500mm 35W 3950lm IP65