SYLVANIA - Menny LED-es lpt 15W 1260lm 3000K fehér 220mm SN106258 - 0053884 / 0053299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Külső átmérő - 220 mm
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1260-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106258
Gyártói cikkszám
0053884 / 0053299
Gyártói típuskód
START eco Downlight Flat 220 1260lm 830 Surface
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
220 mm
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1260-0 lm
Menny LED-es lpt 15W 1260lm 3000K fehér 220mm