Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 15W 1400lm 4000K fehér 220mm IP20 SN031462 - 0053880

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 15W 1400lm 4000K fehér 220mm IP20 SN031462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288532950

Sonepar cikkszám

SN031462

Gyártói cikkszám

0053880

Gyártói típuskód

START eco Downlight Flat 200 1400lm 840

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

15 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

150-150 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-0 lm

Beépítési magasság:

27-27 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1500lm 4000K 18W fehér 220mm