SYLVANIA - Menny LED-es lpt 17W 1750lm 4000K IP20 DIM SN172043 - 0054129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 17 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1750-1750 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172043
Gyártói cikkszám
0054129
Gyártói típuskód
START DOWNLIGHT FLAT 226 1750LM 840 DIM SM
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
17 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1750-1750 lm
Menny LED-es lpt 17W 1750lm 4000K IP20 DIM