Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm SN083556 - 0049176

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm SN083556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Külső átmérő - 324 mm

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1501-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083556

Gyártói cikkszám

0049176

Gyártói típuskód

START BULKHEAD LED IP65 ROUND 4K 1500LM

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Külső átmérő:

324 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1501-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm