Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 20,5W sug. 120° hossz. 1200mm IP20 GT97957 - 0050999

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 20,5W sug. 120° hossz. 1200mm IP20 GT97957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288509990

Sonepar cikkszám

GT97957

Gyártói cikkszám

0050999

Gyártói típuskód

LS LED 1200 20.5W 4000K

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1204 mm

Szélesség:

30 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

36 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

20.5 W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-1200 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 20,5W sug. 120° hossz. 1200mm