SYLVANIA - Menny LED-es lpt 24W IP44 1625lm 3000K mozg.érzékelős SN096586 - 0043256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1625-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096586
Gyártói cikkszám
0043256
Gyártói típuskód
SYLCIRCLE SENSOR 24W 3000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1625-0 lm
Menny LED-es lpt 24W IP44 1625lm 3000K mozg.érzékelős