Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 260mm 3000K 15W 891lm IP44 SN021956 - 3036768

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 260mm 3000K 15W 891lm IP44 SN021956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971367680

Sonepar cikkszám

SN021956

Gyártói cikkszám

3036768

Gyártói típuskód

LUMIPANEL ROUND MEDIUM WW DB

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ütésállóság (IK):

IK00

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Külső átmérő:

223 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

210 mm

Beépítési magasság/-mélység:

25 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

891-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 260mm 3000K 15W 891lm IP44