SYLVANIA - Menny LED-es lpt 33W 1200x300mm 3000K 3000lm UGR19 DALI SN088751 - 0047638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 33-33 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3000-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088751
Gyártói cikkszám
0047638
Gyártói típuskód
START FLAT UGR19 1200 3000K DALI G2
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3000-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 33W 1200x300mm 3000K 3000lm UGR19 DALI