Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 33W 600x600mm 3000K 3300lm UGR<19 SN077219 - 0047431

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 33W 600x600mm 3000K 3300lm UGR<19 SN077219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 33-33 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3300-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077219

Gyártói cikkszám

0047431

Gyártói típuskód

START FLAT PANEL UGR19 600 3000K G2

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3300-0 lm

Menny LED-es lpt 33W 600x600mm 3000K 3300lm UGR<19