Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LEd-es lpt 36w 4000K 3000lm 1250mm SN073206 - 0060211

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LEd-es lpt 36w 4000K 3000lm 1250mm SN073206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1250 mm

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073206

Gyártói cikkszám

0060211

Gyártói típuskód

EXPOSPOT 50 FIXED RA90 4000K MB WHITE

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1250 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3000-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LEd-es lpt 36w 4000K 3000lm 1250mm