Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 39W 600x600mm 3000K 3900lm SN092099 - 0047750

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 39W 600x600mm 3000K 3900lm SN092099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 39-39 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3900-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092099

Gyártói cikkszám

0047750

Gyártói típuskód

START FLAT PANEL LED 600 3000K G2

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

39-39 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3900-0 lm

Menny LED-es lpt 39W 600x600mm 3000K 3900lm