Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 40W 5700lm 4000K IK08 SN165419 - 0048913

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 40W 5700lm 4000K IK08 SN165419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165419

Gyártói cikkszám

0048913

Gyártói típuskód

Wayline 1200 5700lm 840

Menny LED-es lpt 40W 5700lm 4000K IK08