Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 48W IP65 CW GT90440 - 0047680

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 48W IP65 CW GT90440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288476803

Sonepar cikkszám

GT90440

Gyártói cikkszám

0047680

Gyártói típuskód

Sylproof Superia LED 48W 4192W

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1265 mm

Szélesség:

138 mm

Magasság / mélység:

97 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4192-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 48W IP65 CW