SYLVANIA - Menny LED-es lpt 59W 4000K 9000lm 1720mm fehér IP20 SN118887 - 0052198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1720 mm
Szélesség - 60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118887
Gyártói cikkszám
0052198
Gyártói típuskód
FTS-LED 1720MM 4000K NR
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1720 mm
Szélesség:
60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Menny LED-es lpt 59W 4000K 9000lm 1720mm fehér IP20