Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 59W 4000K 9000lm 1720mm SN104631 - 0052196

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 59W 4000K 9000lm 1720mm SN104631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1720 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104631

Gyártói cikkszám

0052196

Gyártói típuskód

FTS-LED 1720MM 4000K WIDE OPT

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1720 mm

Szélesség:

60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Menny LED-es lpt 59W 4000K 9000lm 1720mm