Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 600x600mm 3000K 19W 1179lm IP20 GT94996 - 3036759

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 600x600mm 3000K 19W 1179lm IP20 GT94996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971367598

Sonepar cikkszám

GT94996

Gyártói cikkszám

3036759

Gyártói típuskód

Lumipanel 300 DB

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK00

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

300 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1179-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 600x600mm 3000K 19W 1179lm