MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Reflektor 10W LED-es 800lm 4000K fekete IP65 SN090481 - 0047831

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 10W LED-es 800lm 4000K fekete IP65 SN090481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 800-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090481

Gyártói cikkszám

0047831

Gyártói típuskód

START FLOOD LED 850LM 10W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Lámpatestek - Reflektor 10W LED-es 800lm 4000K fekete IP65