SYLVANIA - Reflektor 11W LED-es 950lm 4000K fekete IP65 mozg.érzékelővel SN106894 - 0047963
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 950-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106894
Gyártói cikkszám
0047963
Gyártói típuskód
START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
950-0 lm
Reflektor 11W LED-es 950lm 4000K fekete IP65 mozg.érzékelővel