SYLVANIA - Reflektor 121W LED-es 4000K 12637lm 30° IP66 SN110973 - 0049112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110973
Gyártói cikkszám
0049112
Gyártói típuskód
SYLVEO LED 12000LM NAR 4K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Reflektor 121W LED-es 4000K 12637lm 30° IP66