Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 122W LED-es 4000K 13159lm 52° IP66 SN110974 - 0049113

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 122W LED-es 4000K 13159lm 52° IP66 SN110974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110974

Gyártói cikkszám

0049113

Gyártói típuskód

SYLVEO LED 12000LM WIDE 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Reflektor 122W LED-es 4000K 13159lm 52° IP66