Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 26W LED-es 2300lm 4000K fekete IP65 SN022257 - 0047823

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 26W LED-es 2300lm 4000K fekete IP65 SN022257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2300-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022257

Gyártói cikkszám

0047823

Gyártói típuskód

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 26W LED-es 2300lm 4000K fekete IP65