Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 31W LED-es IP66 aszimm 52° 3000K 3122lm SN114394 - 0049105

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 31W LED-es IP66 aszimm 52° 3000K 3122lm SN114394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114394

Gyártói cikkszám

0049105

Gyártói típuskód

SYLVEO LED 3000LM RASYM 3K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Reflektor 31W LED-es IP66 aszimm 52° 3000K 3122lm