MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff SN017067 - 0039829

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff SN017067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017067

Gyártói cikkszám

0039829

Gyártói típuskód

SYLVEO 2 ASY + HSI-TSX 400W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff