Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Reflektor 50W LED-es 4700lm 4000K fekete IP65 SN090480 - 0047827

MásolásMásolás
SYLVANIA - Reflektor 50W LED-es 4700lm 4000K fekete IP65 SN090480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4700-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090480

Gyártói cikkszám

0047827

Gyártói típuskód

START FLOOD LED 4700LM 50W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4700-0 lm

Lámpatestek - Reflektor 50W LED-es 4700lm 4000K fekete IP65