SYLVANIA - Reflektor 77,3W LED-es IP66 szimm 25° 4000K SN073952 - 0049106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073952
Gyártói cikkszám
0049106
Gyártói típuskód
SYLVEO LED 8000LM NAR 4K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Fényelosztó:
fénytörő lencse
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
333 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
66 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
80.1 W
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
290 mm
Teljesítményfaktor:
0.95
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Pólusszám:
3
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Névleges áram:
2400-2400 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-40-45 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8555-0 lm
Fényhasznosítás:
107-0 lm/W
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen